Beli klem pipa pvc di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ORIS Klem Pipa OCP Tebal (Klem Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.900

  2. Visero Klem Pipa (Klem Pipa/ Klem Omega)
    Mulai

    Rp4.900

    Visero Klem Pipa (Klem Pipa/ Klem Omega)
    Deskripsi:
    Klem pipa dapat digunakan untuk menahan dan mengatur pipa conduit PVC ukuran 20 mm.
    atribut:
    • Size (mm): 20
  3. SPACIO Saddle (Klem Pipa)
    Mulai

    Rp42.900

    SPACIO Saddle (Klem Pipa)
    Deskripsi:
    -For fixing pipes
    atribut:
    • Material: Steel, Surface treatment:Trivalent chromate treatment
    • Compatible Pipe: Standard pipe for SPACIO pipe system
  4. KAKUDAI Saddle Band
    Mulai

    Rp25.900

    KAKUDAI Saddle Band
    Deskripsi:
    -To hold pipes on a wall surface.
    atribut:
    • Material: Iron
  5. YTH Pipe Clamp (Klem Pipa)
    Mulai

    Rp36.900

    YTH Pipe Clamp (Klem Pipa)
    atribut:
    • Color: Green
  6. NISO Klem Pipa (Klem Pipa/ Klem Omega)
    Mulai

    Rp66.900

    NISO Klem Pipa (Klem Pipa/ Klem Omega)
    atribut:
    • Color: White
    • Diameter (mm): 20
    • Material: PVC
  7. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow (Connector Pipe)
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow (Connector Pipe)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  8. RUCIKA Penutup Pipa PVC AW (Dop Pipe)
    Mulai

    Rp2.900

    RUCIKA Penutup Pipa PVC AW (Dop Pipe)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  9. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  10. M-One Clamp Hose Stainless (Klem Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp1.900

    M-One Clamp Hose Stainless (Klem Selang)
    Deskripsi:
    High Quality Klem Selang / Hose Clamp
    atribut:
    • Body Material: Stainless Steel
    • Screw Material: Iron
    • Head Material: Iron
  11. TORA Clamp Hose (Klem Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.900

  12. TEKIRO Clamp Hoses (Klem Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.900

    TEKIRO Clamp Hoses (Klem Selang)
    Deskripsi:
    TEKIRO KLEM SELANG 1/2" / HOSE CLAMP / TOOLS / PERKAKASKODE : GT-CH1680ORIGINAL TEKIRO
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  13. Non Brand Clamp Hose Stainless (Klem Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp900

    Non Brand Clamp Hose Stainless (Klem Selang)
    atribut:
    • Material: Body klem: Stainless steel, Kepala dan sekrup: steel (besi)
  14. Double Lin Floating Valve Brass Ball
    Mulai

    Rp119.900

    Double Lin Floating Valve Brass Ball
    atribut:
    • Ball Material: PE
    • Body Material: Brass
    • Brass Material: HPb 57-3
    • Connection Type: Male
    • Flange End: PN16
    • Pole Material: Brass
    • Rubber Material: NBR
    • Thread: ISO228 (equivalent To DIN 259 And BS2779)
    • Working Pressure (Bar): 16
    • Working Pressure (psi): 232
    • Working Temperature (°C): -10 to +120
    • Working Temperature (°F): 14 to 248
  15. OMRON Timer H3YN (Pengatur Waktu)
    Mulai

    Rp859.900

    OMRON Timer H3YN (Pengatur Waktu)
    atribut:
    • Family Type: H3YN
Daftar Harga klem pipa pvc Terbaru November 2026
ORIS Klem Pipa OCP Tebal (Klem Pipa)Rp1.900
Visero Klem Pipa (Klem Pipa/ Klem Omega)Rp4.900
PITHON Saddles Clamp for Pipe E TypeRp14.900
SPACIO Saddle (Klem Pipa)Rp42.900
Westpex Pipe Clamp (Klem Pipa/ Klem Omega)Rp2.900
KAKUDAI Saddle BandRp25.900
YTH Pipe Clamp (Klem Pipa)Rp36.900
NISO Klem Pipa (Klem Pipa/ Klem Omega)Rp66.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow (Connector Pipe)Rp6.900
RUCIKA Penutup Pipa PVC AW (Dop Pipe)Rp2.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)